• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle GWS 30-230PB

Réf.: 077153 30-230PB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 30-230 PB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 2 800 W
Vitesse de rotation max. 6 500 min-1
Raccord fileté M14
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 59 mm
Poids 5,9 kg
Longueur 524 mm
Largeur 334 mm
Hauteur 139 mm
Longueur câble 4 m
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Particularité Systèmes de freinage; Interrupteur PROtection
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Réf. fabricant 06018G1100

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:
  • Puissant moteur avec régulation électronique constante, démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
  • Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée principale et supplémentaire Vibration Control, à l'arrêt KickBack et à la protection anti-redémarrage.
  • Poignée pivotante pour un meulage et un tronçonnage optimum.
  • Ecrou à serrage rapide SDS et blocage de broche.

Avantage(s):

Réduction des temps d’arrêt dus à la maintenance
  • grâce à son design compact et à son moteur sans charbons de 2800 W.

Protection et confort élevés
  • Frein.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Démarrage progressif.
  • Capot de protection réglable sans outil.
  • Poignée latérale anti-vibrations.
Affichage par LED:
Aide l’utilisateur à optimiser sa méthode de travail grâce à l’affichage par LED.

Câble électrique:
Longueurs de câble de 4 mètres pour plus de confort sur le chantier.

Vibration Cancelling Technology:
Le système Vibration Cancelling atteint les niveaux de vibrations les plus faibles de la gamme de produits et permet un travail sans fatigue.

Interrupteur Protection:
Arrêt immédiat de l’outil lorsque l’interrupteur est relâché.


Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.
Avec écrou à serrage rapide SDS.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier