• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuses d'angle Batterie 4933478436

Réf.: 077143 4933478436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FSAGV125XB-OX
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 3 500 min-1 - 8 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 2,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 5,01 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077143 4933478436
EAN / GTIN 4058546346270

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle sans fil M18 FUEL™ compacte avec vitesse de rotation réglable.
  • 5 niveaux de vitesse pour des résultats optimum lors du meulage de l’acier inoxydable et de l’aluminium ainsi que de l’élimination de la rouille et de la peinture.
  • RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Réglage rapide du capot de protection.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec poignée antivibrations, capot de protection, grille de protection antipoussière, élément de serrage et HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier