• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d’angle AGS15-125

Réf.: 077141 AGS15-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AGS15-125CProTector
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 7 600 min-1
Vibrations maximales suivant EN 5,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 2,4 kg
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077141 AGS15-125
EAN / GTIN 4002395236015
Réf. fabricant 4933407480

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle Milwaukee avec démarrage en douceur, verrouillage anti-redémarrage et protection contre la surcharge.
Meuleuse spéciale 1500 W avec vitesse de rotation régulée pour disques à lamelles, avec régulation électronique constante. Avec élément de serrage.

Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.