{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FUEL | |
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V | |
Référence fabricant | M18FSAGDB | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 2,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,4 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | non | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077140 M18FSAGDB | |
EAN / GTIN | 4058546346263 | |
Réf. fabricant | 4933478435 |