{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AGV13-125XSPDE/Interrupteur “homme mort” | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 250 W | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 7,8 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 2,3 kg | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Particularité | M14, FIXTEC | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Réf. fabricant | 4933451578 |