{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WS10-125S | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 000 W | |
Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 32 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Dispositif homme-mort | non | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | M14 | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article |
077121 WS10-125S
Copier |
|
EAN / GTIN |
4002395151202
Copier |
|
Réf. fabricant |
4935451302
Copier |
|
Fabricant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |