{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GWS 18-125 SC | |
Capacité de la batterie | 6,3 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur EC sans balais | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
Poids | 2,6 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | non | |
Démarrage en douceur | non | |
Verrouillage anti-redémarrage | non | |
Arrêt kickback | oui | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077110 18-125SC | |
EAN / GTIN | 3165140884525 | |
Réf. fabricant | 06019G3401 |