• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite table de mesure avec bras réglable 60 x 68 mm hauteur 100 mm

Réf.: 0770201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0770201
EAN / GTIN 4029713223410
Réf. fabricant 0770201
Article hors catalogue L40510 2451

Description

Exécution:

  • Base moulée
  • Colonnes chromées
  • Table en acier trempé
  • Avec rainures anti-poussière (Réf. 0770 102 plan sans arrêt)
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm

Description:

Petite table de mesure avec base en fonte. Table en acier, trempée, avec des rainures pour la saleté. Trou de montage Ø 8mm H 7. Avec bras transversal réglable, hauteur de mesure 100mm, projection 100mm, colonne Ø 22/18mm, surface de table 60x68mm. Fourni en emballage individuel.