Meuleuse d’angle GWX sans batterie 18V15C

Réf.: 077011 18V15C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Système X-LOCK
    Emballage Valise (L-Boxx)
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
    Référence fabricant GWX 18V-15 C
    Nombre de batteries incluses 0
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 18 V
    Type de moteur Moteur sans balais
    Plage de vitesses de rotation 9 800 min-1
    Porte-outils Système X-LOCK
    ⌀ disque max. 125 mm
    Poids 2,3 kg
    Verrouillage anti-redémarrage oui
    Arrêt kickback oui
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Particularité BITURBO; Kickback Control; Drop Control
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077011 18V15C
    EAN / GTIN 4059952512037
    Réf. fabricant 06019H6400

    Description

    Exécution:

    • Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d’angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
    • Plus de clé supplémentaire nécessaire.
    • Gamme complète: grand choix de meuleuses d’angle et d’accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
    • Confort maximal grâce au changement d’accessoires rapide et 100% sans outil.
    • Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l’utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
    • Travail propre sans rayures! Traces d’abrasion réduites sur les meuleuses d’angle X-Lock.
    Meuleuse d’angle sans fil avec technologie BITURBO Brushless avec X-Lock:
    • Puissance identique à celle d’un appareil filaire de 1000 à 1800 W.
    • Garantit un travail plus rapide et un enlèvement de métal plus important qu’avec les meuleuses sans fil actuelles.
    • Sécurité accrue grâce au système de freinage intelligent, ainsi qu’aux systèmes Kickback et Drop Control.

    Livraison:

    Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX 136.

    Remarque(s):

    Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier