• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuses à percussion SBE800-2

Réf.: 075710 SBE800-2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant SBE 800-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 800 W
Couple maximal 10 Nm; 26 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 200 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 200 min-1
Nombre de coups max. 51 200 min-1
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 8 mm; 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 25 mm; 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 20 mm
Poids 2,3 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Perceuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075710 SBE800-2
EAN / GTIN 4061792248243

Description

Exécution:

Perçage à percussion avec une protection élevée de l’utilisateur.
Les perceuses à percussion sont équipées du débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de blocage du foret, l’entraînement est immédiatement désaccouplé mécaniquement afin de minimiser le couple de retour vers l’utilisateur.
  • Moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière pour une longue durée de vie.
  • Broche avec six-pans pour embouts de vissage permettant de travailler sans mandrin.

Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, poignée supplémentaire, butée de profondeur et valise en plastique.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier