• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau perforateur KH28SXE

Réf.: 075620 KH28SXE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Queue SDS Plus
Référence fabricant KH28SXE
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 1 500 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 28 mm
Nombre de coups max. 5 000 min-1
Energie de frappe 2,8 J
Puissance absorbée 1 010 W
Poids 2,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 15,4 m/s2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Réf. fabricant 4935428190

Description

Exécution:

  • Marteau perforateur multifonctions de 1010 W avec adaptateur FIXTEC, pour changement rapide entre le mandrin SDS-Plus et le mandrin à serrage rapide.
  • Marteau-perforateur électropneumatique.
  • Electronique de commande avec présélection progressive de la vitesse de rotation et de percussion.
  • Friction de sécurité.
  • Double engrenage planétaire.
  • Stop de rotation et verrouillage du burin sur 16 positions pour travaux de burinage et de piquage.
  • Stop de frappe pour le perçage et le vissage.
  • Poignée Soft-Grip pour un confort d’utilisation maximal.

Avantage(s):

Adaptateur FIXTEC pour mandrin SDS-Plus.

Livraison:

Avec adaptateur FIXTEC, mandrin à serrage rapide 1,5 − 13 mm, mandrin SDS-plus, poignée supplémentaire, butée de profondeur, valise de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier