{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Référence fabricant | UHEV 2860-2 Quick | |
Tension nominale | 230 | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm; 6 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 35 mm; 30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 28 mm | |
Nombre de coups max. | 4 500 min-1 | |
Energie de frappe | 3,4 J | |
Puissance absorbée | 1 100 W | |
Forme du porte-outils | SDS Plus | |
Poids | 3,3 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur câble | 4 m | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075576 UHEV2860-2 | |
EAN / GTIN | 4007430306234 | |
Réf. fabricant | 600713500 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |