• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau perforateur sans fil sans batterie, chargeur ni valise M18FHX

Réf.: 075532 M18FHX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS-Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18ONEFHX-0
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 1 330 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 28 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 26 mm
Nombre de coups max. 4 800 min-1
Energie de frappe 2,5 J
Forme du porte-outils SDS-Plus
Poids 4,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,9 m/s2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Réf. fabricant 4933478502

Description

Exécution:

  • Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.
  • Mandrin SDS-Plus.
  • Carter d’engrenage métallique résistant.
  • Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.
  • Système de changement rapide d’outil FIXTEC pour remplacer sans outil le mandrin SDS-Plus par le mandrin à serrage rapide métallique et vice versa.
  • Stop de rotation pour travaux de burinage légers.
  • Accouplement de sécurité protégeant l’utilisateur et la machine en cas de blocage du foret.
  • Système antivibratoire AVS.

Livraison:

Version zéro − sans batterie, chargeur ni valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier