Marteau perforateur GBH226F

Réf.: 075510 GBH226F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Queue: SDS Plus
  • Forme du porte-outils: SDS-Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Queue SDS Plus
Référence fabricant GBH 2-26 F
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 26 mm
Nombre de coups max. 4 000 min-1
Energie de frappe 2,7 J
Puissance absorbée 830 W
Forme du porte-outils SDS-Plus
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 16,5 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Réf. fabricant 06112A4000

Description

Exécution:

Marteau perforateur avec mandrin SDS-plus et progression de perçage élevée.
  • Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.
  • Réglage progressif de la vitesse de rotation pour un pré-perçage propre.
  • Nombreuses possibilités d'application grâce à la fonction de burinage (stop de rotation).
  • Rotation droite / gauche pour déblocage de forets coincés.
  • Mandrin interchangeable pour passer rapidement du perçage à percussion dans le béton au perçage sans percussion dans le bois et le métal.
  • Stop de frappe pour le perçage dans le bois et l'acier.
  • Réduction des vibrations de 27 % par rapport au modèle précédent grâce à l'amortissement actif des vibrations.

Avantage(s):

Energie de frappe de 2,7 joules.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon.
Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, mandrin interchangeable SDS-plus, butée de profondeur 210 mm, mallette de transport.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier