• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support magnétique universel, force 260 N 57 mm

Réf.: 0754101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0754101
EAN / GTIN 4029713223366
Réf. fabricant 0754101
Article hors catalogue L40510 1534

Description

Exécution:

  • Base magnétique avec rainure en V.
  • Avec trou de montage Ø 8 mm
  • Aimant à trois côtés

Description:

Support magnétique universel. Base avec semelle prismatique, avec trou de fixation Ø 8mm, hauteur de la colonne 57mm, surface de contact 70x35mm, aimant à trois faces, force de maintien 260 N. Fourni en emballage individuel.