• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support magnétique universel, colonnes chromées 230 mm

Réf.: 0753110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0753110
EAN / GTIN 4029713027063
Réf. fabricant 0753110
Article hors catalogue L40510 1959

Description

Exécution:

  • Colonnes chromées
  • Base avec rainure en V.
  • Aimant avec interrupteur MARCHE/ARRÊT
  • Collier de fixation : Ø 8 mm pour les indicateurs
  • Réglage fin intégré

Description:

Support de mesure magnétique universel avec colonnes de mesure chromées, hauteur de la colonne 230 mm, saillie 140 mm, tige Ø 16/12 mm. Avec réglage fin, tension avec la traverse. Base 60x50x55 mm avec semelle prismatique, aimant activable et désactivable, force de maintien 500 N. Livré sans comparateur, dans une boîte en carton.

Norme:

o.A.