• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à une vitesse BE750R

Réf.: 075310 BE750R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BE750R
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 750 W
Attachement pour mandrin porte-forets SSBF 1 − 13
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 3 000 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
pour matériau Acier
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Réf. fabricant 4935449160

Description

Exécution:

Perceuse puissante AEG −
  • Extrêmement compacte pour travailler dans des endroits confinés.
  • Mandrin à serrage rapide robuste pour un changement rapide d'outils.
  • Commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Design ergonomique et poignée SoftGrip garantissant un confort d'utilisation maximal.

Avantage(s):

Modèle extrêmement compact.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 1,5 − 13 mm, sacoche de travail, câble secteur 4 m.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier