• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boulonneuse à choc IPWE400R

Réf.: 074110 IPWE400R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant IPWE400R
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 725 W
Couple maximal 400 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M12 − M20
Vitesse de rotation max. 0 min-1 - 1 700 min-1
Nombre de coups 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 2,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 15,9 m/s2
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses
USP2 ⌀ vis max. M12-M20, carré mâle du porte-outils 1/2 pouce
USP1 400 Nm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Réf. fabricant 4933451524

Description

Exécution:

Boulonneuses 1/2'' avec couple élevé (400 Nm max).
  • Commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Rotation droite / gauche.
  • Design ergonomique avec revêtement Softgrip et carter d'engrenage métallique robuste.

Avantage(s):

Commande électronique de la vitesse de rotation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier