{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | SSW 18 LTX 300 BL | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Niveaux de couple | 12 | |
Couple maximal | 300 Nm | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 2 650 min-1 | |
Nombre de coups max. | 3 750 min-1 | |
Couple initial de décollement max. | 480 Nm | |
Porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Poids sans batterie | 1,1 kg | |
Poids, batterie comprise | 1,7 kg | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Boulonneuse |
Référence article | 074060 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430333292 | |
Réf. fabricant | 602395800 |