• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs sans fil GDS18450HC

Réf.: 074052 GDS18450HC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GDS 18V-450 HC
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 250 Nm
Couple maximal 2ème niveau 330 Nm
Couple maximal 3ème niveau 450 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M20
Couple max. dur 450 Nm
Vitesse de rotation à vide 2 300 min-1
Nombre de coups 0 min-1 - 3 300 min-1
Nombre de coups 1er niveau 1 900 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 2 500 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 3 300 min-1
Couple initial de décollement max. 800 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 300 min-1
Poids sans batterie 1,6 kg
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 14,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074052 GDS18450HC
EAN / GTIN 4059952568034
Réf. fabricant 06019K4002

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
Boulonneuse 1/2 pouce avec module Bluetooth Connectivity.
  • 2 modes de fonctionnement pour le métal et le bois. Autres paramètres réglables individuellement via l’application Toolbox.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier