Clé à chocs d'angle sans fil, Type: M18BRAIW/0

Réf.: 074013 M18BRAIW/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18BRAIW-0
Type M18BRAIW/0
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Nombre de coups 0 min-1 - 2 400 min-1
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 2 400 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 3 400 min-1
Poids 1,1 kg
Couple maximal 1er niveau 40 Nm
Couple maximal 2ème niveau 76 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M14
Vibrations maximales suivant EN 14,8 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Réf. fabricant 4933447899

Description

Exécution:

Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbonpour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d'engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.
Clé à chocs d’angle sans fil M18 BRAIW-0 avec mandrin 6 pans 3/8 pouce.
  • Clé à chocs d’angle compacte de seulement 307 mm de long.
  • 2 niveaux pour une flexibilité maximale.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.