• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil M18ONEFF-1

Réf.: 074010 M18ONEFF-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18ONEFHIWF1-802X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 530 Nm
Couple maximal 2ème niveau 1 020 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 800 Nm
Couple maximal 4ème niveau 2 033 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M42
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 1 350 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 1 650 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 2 100 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 2 500 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Poids 5,9 kg
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Réf. fabricant 4933459733

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
La première visseuse à percussion sans fil 18 V 1 pouce FUEL™ au monde fournit un couple jusqu'à 2033 Nm et présente des dimensions compactes. Elle ne nécessite ni câbles ni air comprimé. Le contrôle intégré de la vitesse de frappe accroît la reproductibilité des résultats pour le réglage de couple sélectionné. Avec la nouvelle batterie 8,0 Ah High-Output™.
  • Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™ .

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier