{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | M12SI-201C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Temps de chauffe | 30 s | |
Puissance de chauffage | 90 W | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de produit | Fers à souder |
Référence article | 073955 M12SI201C | |
EAN / GTIN | 4058546029333 | |
Réf. fabricant | 4933459761 |