Tournevis d’angle SHW

Réf.: 073920 SHW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type SHW
    Couple maximal 225 Nm
    Type de produit Adaptateur pour visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073920 SHW
    EAN / GTIN 4058546289027
    Réf. fabricant 4932471274

    Description

    Exécution:

    Convient à toutes les visseuses et perceuses courantes. Engrenage en acier de haute qualité. Approche d'angle 30 mm. Le coussinet avec bride d'arrêt pour le support du couple peut pivoter progressivement de 360°. Logement magnétisé, correspond à un embout 1/4 pouce.
    L’adaptateur pour visseuse d’angle/perceuse est la solution idéale pour tous les vissages dans des endroits exigus et difficiles d’accès.

    Livraison:

    Tournevis d’angle et embouts de vissage SHOCKWAVE™ 10×25 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier