Batterie Li-Ion HighPower, 5,2 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: FE18V

Réf.: 073834 FE18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Appareils Fein 18 V
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Réf. fabricant 92604179020

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion “High Power” avec indication de l’état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier