Li-Ion Système L12, Type de batterie: L1240

Réf.: 073825 L1240
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant L1240
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Poids 0,46 kg
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Description

Exécution:

  • La technologie PRO Lithium-Ion™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection.
  • Surveillance de la température
  • Protection électronique contre la surcharge
  • Surveillance individuelle des éléments
  • Boîtier robuste

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier