Batterie Li-Ion High Output™, 2,5 Ah, Type de batterie: MHB25

Réf.: 073801 MHB25
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
Type de batterie Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073801 MHB25
Copier
EAN / GTIN 4058546404499
Copier
Réf. fabricant 4932480164
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.