Exécution:
- instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
- Plaque de centrage
- Trou de montage Ø 8 mm
- Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran
Description:
Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un comparateur à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. Tige de mesure fixe et tige de palpeur mobile, chacune équipée de carbure. Plage de mesure 50-100mm, profondeur de mesure 177mm, 11 broches de mesure, 3 disques de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou verniers. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.
Caractéristique(s):
- Plage de mesure (mm) : 50 - 100
- Profondeur de mesure mm : 177 mm
- Répétabilité [µm] : 0,5 µm