Vérificateur d'alésage, touche en carbure 12 - 20 mm

Réf.: 0728204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0728204
    EAN / GTIN 4029713222215
    Réf. fabricant 0728204

    Description

    Exécution:

    • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
    • Plaque de centrage
    • Trou de montage Ø 8 mm
    • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

    Description:

    Micromètre intérieur pour les alésages larges et profonds. Conçu comme jauge de comparaison à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. Tige de mesure fixe et tige de palpeur mobile, chacune équipée de carbure. Plage de mesure 12-20mm, profondeur de mesure 110mm, 9 broches de mesure, 1 disque de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou verniers. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

    Caractéristique(s):

    • Plage de mesure (mm) : 12 - 20
    • Profondeur de mesure mm : 110 mm
    • Répétabilité [µm] : 0,5 µm