Indicateur à levier 0,01 mm forme A ø 40,5mm, touche 32,3mm

Réf.: 0715307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0715307
EAN / GTIN 4029713245566
Réf. fabricant 0715307
Article hors catalogue L40510 2027

Description

Exécution:

  • Plaquettes de mesure à pointe carbure, Ø 2,0 mm
  • Forme A selon DIN 2270
  • Cadran tournant
  • guide de queue d'hirondelle en 3 pièces
  • Inversion automatique du sens de comptage
  • Force de mesure 0,15 N.

Description:

Jauge à levier 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Longueur de la sonde 32,3 mm

Caractéristique(s):

  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm