• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Indicateur à levier 0,002 mm forme A ø 30,0mm, touche 14,5mm

Réf.: 0715305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0715305
EAN / GTIN 4029713245559
Réf. fabricant 0715305
Article hors catalogue L40510 1369

Description

Exécution:

  • Plaquettes de mesure à pointe carbure, Ø 2,0 mm
  • Forme A selon DIN 2270
  • Cadran tournant
  • guide de queue d'hirondelle en 3 pièces
  • Inversion automatique du sens de comptage
  • Force de mesure 0,15 N.

Description:

Jauge à levier 0,2 / 0,002 mm Ø de la tige 30 mm Longueur de la sonde 14,5 mm

Caractéristique(s):

  • Rotation du pointeur en mm : 0,2 mm
  • Répétabilité [µm] : 1,5 µm