Indicateur à levier 0,002 mm forme A ø 40,5mm, touche 14,5mm

Réf.: 0715303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0715303
    EAN / GTIN 4029713280758
    Réf. fabricant 0715303
    Article hors catalogue L40510 1118

    Description

    Exécution:

    • Plaquettes de mesure à pointe carbure, Ø 2,0 mm
    • Forme A selon DIN 2270
    • Cadran tournant
    • guide de queue d'hirondelle en 3 pièces
    • Inversion automatique du sens de comptage
    • Force de mesure 0,15 N.

    Description:

    Jauge à levier avec échelle rotative et commutation automatique de la direction de mesure. L'insert de mesure est équipé d'une bille en carbure Ø 2,0mm. Guide de queue d'aronde à 3 volets. Longueur de l'insert de mesure 14,5mm. Plage de mesure 0,2mm, lecture 0,002mm, bague extérieure Ø 40,5mm. Affichage 0-100-0. La livraison comprend une tige de serrage de 8 mm et une clé d'insertion de mesure. Conditionnement : étui

    Caractéristique(s):

    • Rotation du pointeur en mm : 0,2 mm
    • Répétabilité [µm] : 1,5 µm

    Norme:

    DIN 2270