Indicateur à levier 0,01 mm forme A ø 40,5mm, touche 14,5mm

Réf.: 0715103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0715103
EAN / GTIN 4029713280734
Réf. fabricant 0715103
Article hors catalogue L40510 1701

Description

Exécution:

  • Plaquettes de mesure à pointe carbure, Ø 2,0 mm
  • Forme A selon DIN 2270
  • Cadran tournant
  • guide de queue d'hirondelle en 3 pièces
  • Inversion automatique du sens de comptage
  • Force de mesure 0,15 N.

Description:

Jauge à levier palpeur avec échelle rotative et changement automatique de la direction de mesure. L'insert de mesure est équipé d'une bille en carbure Ø 2.0mm. Guide de queue d'aronde à 3 volets. Longueur de l'insert de mesure 14,5 mm. Plage de mesure 0,8 mm, lecture 0,01 mm, bague extérieure Ø 40,5 mm. Affichage 0-40-0. La livraison comprend une tige de serrage de 8 mm et une clé d'insertion de mesure. Emballage : Mallette

Caractéristique(s):

  • Rotation du pointeur en mm : 0,8 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm

Norme:

DIN 2270