Indicateur à levier 0,01 mm forme A ø 30,0mm, touche 14,5mm

Réf.: 0715101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0715101
    EAN / GTIN 4029713280727
    Réf. fabricant 0715101
    Article hors catalogue L40510 303

    Description

    Exécution:

    • Plaquettes de mesure à pointe carbure, Ø 2,0 mm
    • Forme A selon DIN 2270
    • Cadran tournant
    • guide de queue d'hirondelle en 3 pièces
    • Inversion automatique du sens de comptage
    • Force de mesure 0,15 N.

    Description:

    Jauge à levier avec échelle rotative et changement automatique de la direction de mesure. L'insert de mesure est équipé d'une bille en carbure Ø 2.0mm. Guide de queue d'aronde à 3 volets. Longueur de l'insert de mesure 14,5 mm. Plage de mesure 0,8 mm, lecture 0,01 mm, bague extérieure Ø 30 mm. Affichage 0-40-0. La livraison comprend une tige de serrage de 8 mm et une clé d'insertion de mesure. Emballage : Mallette

    Caractéristique(s):

    • Rotation du pointeur en mm : 0,8 mm
    • Répétabilité [µm] : 3 µm

    Norme:

    DIN 2270