Visseuse débrayable à couple de serrage avec ParameterControl Visseuse d'angle droite, Type: 71126660

Réf.: 071120 71126660
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,71 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASW 18-6 PC
Type de moteur Moteur EC sans balais
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Plage de couples 1,2 Nm - 6 Nm
Plage de vitesses de rotation 100 min-1 - 1 340 min-1
Forme Visseuse d'angle droite
Poids, batterie comprise 1 kg
Renvoi d'angle adapté 071133 18020; 21020; 14010
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 071120 71126660
Copier
EAN / GTIN 4014586887920
Copier
Réf. fabricant 71126660000
Copier
Fabricant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Les visseuses débrayables ACCU TEC de FEIN sont conçues pour des exigences maximales en matière de vissages précis dans la production en série.
  • Moteurs EC sans charbons offrant une durée de vie nettement prolongée et une réduction des frais d'entretien jusqu'à 80%.
  • Remise en marche différée après le vissage pour éviter le “resserrage du vissage”.
  • Verrouillage de remise en marche en cas de charge insuffisante de la batterie pour le vissage.
  • Tolérances de serrage faibles pour une qualité de vissage élevée.
  • Couples de serrage précis et constants, indépendamment du type de vissage.
  • Visseuse à contrôle de couple de serrage, coefficient de répétabilité > 1,67 ± 10% (rapporté à 6 Sigma) suivant ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Le couple de desserrage est 25 % supérieur au couple de serrage.
Visseuse débrayable à couple de serrage avec ParameterControl pour une programmation aisée et personnalisée sur PC moyennant l'utilisation d'un adaptateur de programmation (071135 réf. 92604163).
Paramètres librement programmables: vitesse de rotation, sens de rotation, angle de rotation, seuil de couple et temps.
Jusqu'à 5 étapes de programme. Adaptation précise à chaque type de vissage. Arrêt définitif par coupleur mécanique. Idéale pour optimiser le processus et le temps.
Visseuse débrayable (batterie Li-Ion). Sans entretien jusqu'à 500 000 vissages.

Livraison:

La visseuse est livrée sans batterie, chargeur, outil de réglage ni renvoi d'angle. Commander la batterie, le chargeur, l'outil de réglage et le renvoi d'angle adaptés à la machine.

Remarque(s):

Appareils de contrôle du couple, voir à partir du code art. 654300.
Capteurs de couple/d’angle de rotation, voir code art.654381.
Service d’étalonnage sur demande.
Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript