• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur avec touche au dos, lecture 0,010 mm 3,0 mm

Réf.: 0709101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0709101
EAN / GTIN 4029713220235
Réf. fabricant 0709101
Article hors catalogue L40510 37

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec tige de mesure arrière, avec boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Pour l'installation dans les jauges. Plage de mesure 3mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 0,5mm, bague extérieure Ø 40mm. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Plage de mesure en mm : 3 mm
  • Répétabilité [µm] : 5 µm
  • Force de mesure analogique : 1 N

Norme:

Factory standard