Petit comparateur ø 40 mm, antichoc lecture 0,01 mm 3 mm

Réf.: 0708105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0708105
    EAN / GTIN 4029713220211
    Réf. fabricant 0708105

    Description

    Exécution:

    • Boîtier métallique
    • La broche de mesure est en acier inoxydable
    • Pointe de sonde de rechange M 2,5
    • Queue de serrage Ø 8 mm
    • Avec un compte-tours
    • DIN 878

    Description:

    Petit comparateur à cadran avec protection contre les chocs et boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 3mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 0,5mm, bague extérieure Ø 40mm. Fourni en emballage individuel

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
    • Plage de mesure en mm : 3 mm
    • Répétabilité [µm] : 3 µm
    • Force de mesure analogique : 0,6 N.

    Norme:

    DIN 878