• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petit comparateur ø 40 mm, lecture 0,01mm 3 mm

Réf.: 0708104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Réf. fabricant 0708104

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un compte-tours
  • DIN 878

Description:

Petit comparateur à cadran avec boîtier métallique. Goupille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 3mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 0,5mm, bague extérieure Ø 40mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Plage de mesure en mm : 3 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,6 N.

Norme:

DIN 878