• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur de précision ø 58 mm, lecture 0,001 mm 5 mm

Réf.: 0705109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0705109
EAN / GTIN 4029713220150
Réf. fabricant 0705109

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un compte-tours
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec protection contre les chocs et boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 1mm, valeur d'échelle 0,001mm, 1 tour d'aiguille = 0,2mm, bague extérieure Ø 58mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,001 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,2 mm
  • Plage de mesure en mm : 5 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 10 µm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 1,2 N.

Norme:

Factory standard