Comparateur de précision ø 40 mm, lecture 0,001 mm 1 mm

Réf.: 0705102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0705102
EAN / GTIN 4029713220112
Réf. fabricant 0705102
Article hors catalogue L40510 2567

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un compte-tours
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec boîtier métallique. Goupille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 1mm, valeur d'échelle 0,001mm, 1 tour d'aiguille = 0,2mm, bague extérieure Ø 40mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,001 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,2 mm
  • Plage de mesure en mm : 1 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 1 N

Norme:

Factory standard

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop