• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur ø 58 mm anti-choc, lecture 0,01mm 10 mm

Réf.: 0704105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0704105
EAN / GTIN 4029713220075
Réf. fabricant 0704105

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Résistant aux chocs

Description:

Jauge à cadran avec protection contre les chocs. Boîtier métallique, tige de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2.5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,8 N.

Norme:

DIN 878