Comparateur ø 58 mm, lecture 0,01 mm 30 mm

Réf.: 0703101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0703101
    EAN / GTIN 4029713220044
    Réf. fabricant 0703101
    Article hors catalogue L40510 194

    Description

    Exécution:

    • Boîtier métallique
    • La broche de mesure est en acier inoxydable
    • Pointe de sonde de rechange M 2,5
    • Queue de serrage Ø 8 mm
    • Avec un pointeur concentrique
    • Standard d'usine

    Description:

    Jauge à cadran avec grande plage de mesure et pointeurs concentriques. Plage de mesure 30mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Avec boîtier métallique et tige de mesure en acier inoxydable. Pointe de sonde remplaçable M 2.5mm, tige de serrage Ø 8mm / h 6. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Lecture : 0,01 mm
    • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
    • Plage de mesure en mm : 30 mm
    • Répétabilité [µm] : 3 µm
    • Force de mesure analogique : 0,8 N.

    Norme:

    Factory standard