• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse sans fil avec batterie Li-Ion, Type: BSLTXBLI

Réf.: 070260 BSLTXBLI
Remise
405,59 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant BS 18 LTX BL I
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 65 Nm
Couple max. dur 130 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids sans batterie 1,7 kg
Poids, batterie comprise 2,4 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18V
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en METABOX

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070260 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792187764
Réf. fabricant 602358500

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick System.
Le Quick-System permet de gagner beaucoup de temps en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.
Choisissez entre un équipement complet avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.
  • Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts, se fixant à droite ou à gauche.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2× batteries, chargeur et metaBOX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier