Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable, 12 V, avec 2 batteries, en L-Boxx

Réf.: 070242 GSR1215FC
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Emballage valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Emballage valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSR 12V-15FC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur bipolaire
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 400 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
Poids 0,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 1,9 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 avec mandrin interchangeable, 12 V
USP2 avec 2 batteries, en L-Boxx

Identification et classification

Référence article 070242 GSR1215FC
Copier
EAN / GTIN 3165140847322
Copier
Réf. fabricant 06019F6000
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip.

Travail précis, y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs FlexiClick différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.

Avantage(s):

Polyvalente, 4 options de mandrins de serrage au choix.

Livraison:

Avec chargeur, adaptateur excentrique, mandrin porte-foret, adaptateur pour perçage en angle, porte-embouts et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.