Perceuse-visseuse spéciale sans fil, Type: GWB1210

Réf.: 070223 GWB1210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Emballage valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Emballage valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GWB1210
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 11 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
Porte-outils ⌀ 1,0 − 10 mm
Forme Perceuse-visseuse d'angle
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 10 mm
Poids 1,2 kg
Utilisation type Medium
pour matériau Acier; Maçonnerie; Béton
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Réf. fabricant 0601390908

Description

Exécution:

Bosch − Perceuse-visseuse d'angle sans fil
  • Technologie lithium-ion de pointe Bosch.
  • Indicateur d'état de charge sans fil.
  • Très compacte: tête courte, à 5 réglages avec mandrin porte-foret Auto-Lock 10 mm.
  • Vitesse élevée de 0 à 1300 min1 pour avancer rapidement dans le travail − optimale pour le perçage, avec frein moteur.

Avantage(s):

Pour endroits difficiles d’accès.

Livraison:

Avec chargeur, L-BOXX 102, insert 1/2 L-BOXX pour accessoires, insert 1/2 L-BOXX pour appareil.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.