{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type B 18 V | |
Référence fabricant | BS 18 SBL2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur Subcompact sans charbons | |
Couple max. dur | 65 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 750 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
Poids | 1,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip |
Référence article |
070222 BS18SBL2-2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4058546403416
Copier |
|
Réf. fabricant |
4935480056
Copier |
|
Fabricant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |