Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur, Type: M12FDD2-2

Réf.: 070214 M12FDD2-2
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,42 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. dur 37 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 700 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
Poids 1,2 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier; Bois
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12 V, 2 vitesses
USP2 Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, sans batterie ni chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070214 M12FDD2-2
Copier
EAN / GTIN 4058546376666
Copier
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil
Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche.
Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (168 mm de long).
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.
  • Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073815 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier