{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V | |
Référence fabricant | M12BDD-202C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | Moteur tétrapolaire | |
Couple max. dur | 30 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 500 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 22 mm | |
Poids | 1,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Medium | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses |
Référence article |
070210 M12BDD2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4002395002627
Copier |
|
Réf. fabricant |
4933441915
Copier |
|
Fabricant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |