Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie SB18LTXBLI

Réf.: 070122 SB18LTXBLI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SB 18 LTX BL I
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 65 Nm
Couple max. dur 130 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 - 2 000
Nombre de coups max. 38 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Poids sans batterie 1,8 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse-visseuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070122 SB18LTXBLI
EAN / GTIN 4061792188174
Réf. fabricant 602360850

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.
Choisissez entre un équipement complet avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.
Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
Tous les modèles LT et LTX sont équipés d’un mécanisme de percussion très performant pour une capacité de perçage maximale dans la pierre et la maçonnerie. Le fonctionnement par impulsions de la classe LTX fournit une aide efficace en cas de vis bloquées ou lors du perçage sur des surfaces lisses.
Pour les applications les plus lourdes, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection thermique contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.
  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.
  • Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Avec crochet de ceinture pratique et magasin d’embouts se fixant à droite ou à gauche.
  • De nombreuses marques, un seul système de batterie: ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop