{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise système (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12 FPD2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | FUEL™ | |
Couple maximal | 37 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 700 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 35 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 30,8 m/s2 | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | < 2,5 m/s2 | |
Poids | 1,2 kg | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Bois; Maçonnerie; Béton; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070111 M12FPD2 | |
Réf. fabricant | 4933459801 |